Merlin Gerin - 48214 Motormek. 380/415V AC For Fast - 48214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...415 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...415 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430482147
Elnummer
4322716
Leverandørens varenummer
48214
Typebeskrivelse
4322716
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...415 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...415 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


