Merlin Gerin - 48361 Micrologic 6.0 A For Uttrekkba - 48361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430483618
Elnummer
4322834
Leverandørens varenummer
48361
Typebeskrivelse
4322834
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A


