Merlin Gerin - 48367 Micrologic 6.0 H For Uttrekkba - 48367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Micrologic
EAN/GTIN
3303430483670
Elnummer
4322839
Leverandørens varenummer
48367
Typebeskrivelse
4322839
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A


