Merlin Gerin - 48368 Micrologic 7.0 H For Uttrekkba - 48368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430483687
Elnummer
4322840
Leverandørens varenummer
48368
Typebeskrivelse
4322840
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A


