Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 48384 Modbus Komm. Modul For Uttrekk - 48384

KopierKopier
Merlin Gerin - 48384 Modbus Komm. Modul For Uttrekk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter Modbus-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430483847

Elnummer

4322843

Leverandørens varenummer

48384

Typebeskrivelse

4322843

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Med potensial separasjon:

Ja

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

nei

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

54 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien