Merlin Gerin - 48391 NW Chassis 3P 800/1250A N1 Na - 48391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1250 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430483915
Elnummer
4322845
Leverandørens varenummer
48391
Typebeskrivelse
4322845
Merkestrøm In:
1250 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A


