Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 48408 NW Chassis 4P 4000A - 48408

KopierKopier
Merlin Gerin - 48408 NW Chassis 4P 4000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 4000 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484080

Elnummer

4322858

Leverandørens varenummer

48408

Typebeskrivelse

4322858

Merkestrøm In:

4000 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien