Merlin Gerin - 48448 XF Komm. 012V DC For Uttrekkba - 48448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Utført som innkoblingsspole - Ja
Utført som utkoblingsspole - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430484486
Elnummer
4322874
Leverandørens varenummer
48448
Typebeskrivelse
4322874
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Utført som innkoblingsspole:
Ja
Utført som utkoblingsspole:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


