Merlin Gerin - 48449 XF Komm. 024/030V AC/DC Forutt - 48449

KopierKopier
Merlin Gerin - 48449 XF Komm. 024/030V AC/DC Forutt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact

EAN/GTIN

3303430484493

Elnummer

4322875

Leverandørens varenummer

48449

Typebeskrivelse

4322875

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A