Merlin Gerin - 48451 XF Komm. 100/130V AC/DC Forutt - 48451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - Ja
Utført som utkoblingsspole - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430484516
Elnummer
4322877
Leverandørens varenummer
48451
Typebeskrivelse
4322877
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
Ja
Utført som utkoblingsspole:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...130 V
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


