Merlin Gerin - 48452 XF Komm. 200/250V AC/DC Forutt - 48452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...250 V
Nominell matespenning ved DC - 200...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - Ja
Utført som utkoblingsspole - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430484523
Elnummer
4322878
Leverandørens varenummer
48452
Typebeskrivelse
4322878
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...250 V
Nominell matespenning ved DC:
200...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
Ja
Utført som utkoblingsspole:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...250 V


