Merlin Gerin - 48453 XF Komm. 277V AC For Uttrekkba - 48453

KopierKopier
Merlin Gerin - 48453 XF Komm. 277V AC For Uttrekkba

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 277...277 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484530

Elnummer

4322879

Leverandørens varenummer

48453

Typebeskrivelse

4322879

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

277...277 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A