Merlin Gerin - 48454 XF Komm. 380/480V AC For Uttre - 48454

KopierKopier
Merlin Gerin - 48454 XF Komm. 380/480V AC For Uttre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact

EAN/GTIN

3303430484547

Elnummer

4322880

Leverandørens varenummer

48454

Typebeskrivelse

4322880

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...480 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...480 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A