Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 48458 MX Komm. 024/030V AC/DC Forutt - 48458

KopierKopier
Merlin Gerin - 48458 MX Komm. 024/030V AC/DC Forutt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...30 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484585

Elnummer

4322882

Leverandørens varenummer

48458

Typebeskrivelse

4322882

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...30 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...30 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien