Merlin Gerin - 48461 MX Komm. 200/250V AC/DC Forutt - 48461

KopierKopier
Merlin Gerin - 48461 MX Komm. 200/250V AC/DC Forutt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 200...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact

EAN/GTIN

3303430484615

Elnummer

4322885

Leverandørens varenummer

48461

Typebeskrivelse

4322885

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...250 V

Nominell matespenning ved DC:

200...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...250 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A