Merlin Gerin - 48463 MX Komm. 380/480V AC For Uttre - 48463

KopierKopier
Merlin Gerin - 48463 MX Komm. 380/480V AC For Uttre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484639

Elnummer

4322887

Leverandørens varenummer

48463

Typebeskrivelse

4322887

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...480 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...480 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A