Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 48469 Klar Til Innslag Kontakt Utt - 48469

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484691

Elnummer

4322888

Leverandørens varenummer

48469

Typebeskrivelse

4322888

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien