Merlin Gerin - 48470 Klar Til Innslag Kontakt Lav - 48470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact
EAN/GTIN
3303430484707
Elnummer
4322889
Leverandørens varenummer
48470
Typebeskrivelse
4322889
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


