Merlin Gerin - 48476 1 SDE Kontakt Lavnivå Uttrekkb - 48476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430484769
Elnummer
4322893
Leverandørens varenummer
48476
Typebeskrivelse
4322893
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


