Merlin Gerin - 48478 1 Lavnivå Ef Kontakt For Uttre - 48478

KopierKopier
Merlin Gerin - 48478 1 Lavnivå Ef Kontakt For Uttre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484783

Elnummer

4322894

Leverandørens varenummer

48478

Typebeskrivelse

4322894

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A