Merlin Gerin - 48482 XF 048/060V AC/DC For Uttrekkb - 48482

KopierKopier
Merlin Gerin - 48482 XF 048/060V AC/DC For Uttrekkb

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact

EAN/GTIN

3303430484820

Elnummer

4322896

Leverandørens varenummer

48482

Typebeskrivelse

4322896

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A