Merlin Gerin - 48483 XF 100/130V AC/DC For Uttrekkb - 48483

KopierKopier
Merlin Gerin - 48483 XF 100/130V AC/DC For Uttrekkb

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484837

Elnummer

4322897

Leverandørens varenummer

48483

Typebeskrivelse

4322897

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved DC:

100...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...130 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A