Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 48486 XF 380/480V AC For Uttrekkbar - 48486

KopierKopier
Merlin Gerin - 48486 XF 380/480V AC For Uttrekkbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Utført som innkoblingsspole - Ja

  • Utført som utkoblingsspole - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430484868

Elnummer

4322899

Leverandørens varenummer

48486

Typebeskrivelse

4322899

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...480 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Utført som innkoblingsspole:

Ja

Utført som utkoblingsspole:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...480 V

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien