Merlin Gerin - 48499 Micrologic 5.0E for NW uttr. - 48499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 6300 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 560...6300 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480344787
Elnummer
4318413
Leverandørens varenummer
48499
Typebeskrivelse
4318413
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
6300 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
560...6300 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC


