Merlin Gerin - 48506 MN 380/480V AC For Uttrekkbar - 48506

KopierKopier
Merlin Gerin - 48506 MN 380/480V AC For Uttrekkbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430485063

Elnummer

4321065

Leverandørens varenummer

48506

Typebeskrivelse

4321065

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...480 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...480 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A