Merlin Gerin - 48521 Motormek. 024/030V DC For Uttr - 48521

KopierKopier
Merlin Gerin - 48521 Motormek. 024/030V DC For Uttr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact NW

EAN/GTIN

3303430485216

Elnummer

4322915

Leverandørens varenummer

48521

Typebeskrivelse

4322915

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

DC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A