Merlin Gerin - 48523 Motormek. 100/130V DC For Uttr - 48523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430485230
Elnummer
4322917
Leverandørens varenummer
48523
Typebeskrivelse
4322917
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
DC
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


