Merlin Gerin - 48524 Motormek. 200/250V DC For Uttr - 48524

KopierKopier
Merlin Gerin - 48524 Motormek. 200/250V DC For Uttr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 200...250 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Masterpact

EAN/GTIN

3303430485247

Elnummer

4322918

Leverandørens varenummer

48524

Typebeskrivelse

4322918

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

200...250 V

Spenningstype for betjening:

DC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A