Merlin Gerin - 48527 Motormek. 200/240V AC For Uttr - 48527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430485278
Elnummer
4321066
Leverandørens varenummer
48527
Typebeskrivelse
4321066
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


