Merlin Gerin - 49844 ISFL400 3P sikr.list, skinneav - 49844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430498445
Elnummer
1610402
Leverandørens varenummer
49844
Typebeskrivelse
1610402
Modell / utførelse:
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Størrelse på sikringer:
NH3
Dobbelbrytende:
nei
Senteravstand skinne 40 mm:
nei
Senteravstand skinne 50 mm:
nei
Senteravstand skinne 60 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm:
Ja
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
800 V
Utløst melding:
Uten