Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Merlin Gerin - 50438 PA 50mm toroid / strømtransfor - 50438

KopierKopier
Merlin Gerin - 50438 PA 50mm toroid / strømtransfor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Primær merkestrøm In - 85 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0,085 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 50,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3303430504382

Elnummer

1661383

Leverandørens varenummer

50438

Typebeskrivelse

1661383

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Primær merkestrøm In:

85 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0,085 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

50,4 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

4

Toroid PA50 for VigiPacT jordfeilreleer -lysåpning 50mm-omsetningsforhold 1/1000