Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Merlin Gerin - 50441 SA 200mm toroid / strømtransfo - 50441

KopierKopier
Merlin Gerin - 50441 SA 200mm toroid / strømtransfo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Primær merkestrøm In - 400 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0,4 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3303430504412

Elnummer

1661386

Leverandørens varenummer

50441

Typebeskrivelse

Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Primær merkestrøm In:

400 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0,4 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

196 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

4

Toroid SA200 for VigiPacT jordfeilreleer -lysåpning 200mm-omsetningsforhold 1/1000