Merlin Gerin - 50442 GA 300mm toroid / strømtransfo - 50442

KopierKopier
Merlin Gerin - 50442 GA 300mm toroid / strømtransfo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Primær merkestrøm In - 630 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0,63 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 291 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430504429

Elnummer

1661387

Leverandørens varenummer

50442

Typebeskrivelse

Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Primær merkestrøm In:

630 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0,63 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

291 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

4

Toroid GA300 for VigiPacT jordfeilreleer - lysåpning 300mm-omsetningsforhold 1/1000