Merlin Gerin - 56130 RH10M 220/240V AC 0.03A MOMENT - 56130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430561309
Elnummer
1609906
Leverandørens varenummer
56130
Typebeskrivelse
56130
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For nett med 3-fasevekselstrøm
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
0...30 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
0...30 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Spenningsmåleområde:
220...240 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Strømforskjellsindikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
54 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
74 mm


