Merlin Gerin - 56170 RH99M 12/48V DC - 12/24V AC MA - 56170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430561705
Elnummer
1609904
Leverandørens varenummer
56170
Typebeskrivelse
56170
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For nett med 3-fasevekselstrøm
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
12...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
12...48 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
0...30 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
0...30000 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
12...24 V
Spenningsmåleområde:
12...48 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
4,5 s
Strømforskjellsindikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
54 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
74 mm


