Merlin Gerin - 56194 RH99M 380/415V AC 50/60HZ AUT. - 56194

KopierKopier
Merlin Gerin - 56194 RH99M 380/415V AC 50/60HZ AUT.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 380...415 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430561941

Elnummer

1609902

Leverandørens varenummer

56194

Typebeskrivelse

56194

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

380...415 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...30000 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

380...415 V

Spenningsmåleområde:

380...415 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

4,5 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

54 mm

Høyde:

97 mm

Dybde:

74 mm

Vigirex Jordfeilrele, RH10: fast innstilling, RH21: 2 innstillinger på følsomhet, fast tidsforsinkelse, RH99:9 innstillinger på følsomhet, 9 tidsforsinkelser M=Modulær, P=Panel/front-montert...