Merlin Gerin - 56263 RH21P 220/240V AC 0,03/0,3A - 56263

KopierKopier
Merlin Gerin - 56263 RH21P 220/240V AC 0,03/0,3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Klammerforbindelse

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430562634

Elnummer

1609909

Leverandørens varenummer

56263

Typebeskrivelse

56263

Type strømtilkobling:

Klammerforbindelse

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

30...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

300...300 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Spenningsmåleområde:

220...240 V

Nominell driftsfrekvens:

50...400 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,15 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

78 mm

Vigirex Jordfeilrele, RH10: fast innstilling, RH21: 2 innstillinger på følsomhet, fast tidsforsinkelse, RH99:9 innstillinger på følsomhet, 9 tidsforsinkelser M=Modulær, P=Panel/front-montert...