Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Merlin Gerin - 56293 RH99P 220/240V AC AUT. RESET - 56293

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Klammerforbindelse

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430562931

Elnummer

1609915

Leverandørens varenummer

56293

Typebeskrivelse

56293

Type strømtilkobling:

Klammerforbindelse

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0,03...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...30000 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Spenningsmåleområde:

220...240 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

4,82 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

78 mm

Vigirex Jordfeilrele, RH10: fast innstilling, RH21: 2 innstillinger på følsomhet, fast tidsforsinkelse, RH99:9 innstillinger på følsomhet, 9 tidsforsinkelser M=Modulær, P=Panel/front-montert...