Merlin Gerin - 65305 MICROLOGIC 5.0 A uttr. MASTERP - 65305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...1600 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430653059
Elnummer
4322997
Leverandørens varenummer
65305
Typebeskrivelse
4322997
Antall poler:
4
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...1600 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


