Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Merlin Gerin - 65306 MICROLOGIC 6.0 A uttr. MASTERP - 65306

KopierKopier
Merlin Gerin - 65306 MICROLOGIC 6.0 A uttr. MASTERP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1600 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 252...1600 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430653066

Elnummer

4322998

Leverandørens varenummer

65306

Typebeskrivelse

4322998

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1600 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

252...1600 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

Ja

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Bryter og vern Masterpact effektbrytere <630A