Merlin Gerin - LV833033SP MX XFcom 24/30VDC24VAC MTZ res - LV833033SP

KopierKopier
Merlin Gerin - LV833033SP MX XFcom 24/30VDC24VAC MTZ res

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480932441

Elnummer

4375523

Leverandørens varenummer

LV833033SP

Typebeskrivelse

4375523

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Inn/utspole MX XFcom 24/30 VDC 24 VAC for Masterpact MTZ, reserve