Merlin Gerin - LV833035SP MX XFcom 110/130VAC MTZ res - LV833035SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480932465
Elnummer
4375525
Leverandørens varenummer
LV833035SP
Typebeskrivelse
4375525
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...130 V
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


