Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Merlin Gerin - LV833037SP MX XFcom 277VAC MTZ reserve - LV833037SP

KopierKopier
Merlin Gerin - LV833037SP MX XFcom 277VAC MTZ reserve

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 277...277 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 277...277 V

  • Egnet for effektbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480932489

Elnummer

4375527

Leverandørens varenummer

LV833037SP

Typebeskrivelse

4375527

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

277...277 V

Spenningstype for betjening:

AC

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Inn/utspole MX XFcom 277VAC for Masterpact MTZ, reserveerve

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien