Merlin Gerin - LV833038SP MX XFcom 380/480VAC MTZ res - LV833038SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V
Spenningstype for betjening - AC
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...480 V
Egnet for effektbryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480932496
Elnummer
4375528
Leverandørens varenummer
LV833038SP
Typebeskrivelse
4375528
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...480 V
Spenningstype for betjening:
AC
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...480 V
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei
Et Merlin Gerin-produkt
Oppdag Merlin Gerin-serien


