Merlin Gerin - LV833669SP MN 48/60VDC 48VAC MTZ reserve - LV833669SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480932588
Elnummer
4375539
Leverandørens varenummer
LV833669SP
Typebeskrivelse
4375539
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


