Merlin Gerin - LV833673SP MN 380/480 VAC for MTZ reserve - LV833673SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...480 V
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Forsinket - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480932618
Elnummer
4375542
Leverandørens varenummer
LV833673SP
Typebeskrivelse
4375542
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...480 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...480 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


