Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Merlin Gerin - LV836668SP MN dia 24/30VDC 24VAC MTZ res - LV836668SP

KopierKopier
Merlin Gerin - LV836668SP MN dia 24/30VDC  24VAC MTZ res

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481186720

Elnummer

4375543

Leverandørens varenummer

LV836668SP

Typebeskrivelse

4375543

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsspole diagnose MN 24/30VDC 24VAC for Masterpact MTZ, reserve

Merlin Gerin

Et Merlin Gerin-produkt

Oppdag Merlin Gerin-serien