Merlin Gerin - Nullspenningsspole diagnose MN 200/250 VAC/DC for Masterpact MTZ, reserve - LV836671SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...250 V
Nominell matespenning ved DC - 200...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...250 V
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481186751
Elnummer
4375546
Leverandørens varenummer
LV836671SP
Typebeskrivelse
4375546
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...250 V
Nominell matespenning ved DC:
200...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...250 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


