Merlin Gerin - Nullspenningsspole diagnose MN 380/480 VAC for for Masterpact MTZ, reserve - LV836673SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...480 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481186768
Elnummer
4375547
Leverandørens varenummer
LV836673SP
Typebeskrivelse
4375547
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...480 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...480 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


