Merlin Gerin - STRØMTRAFO TA30MM LUKKET 50437 M.G. - 50437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In - 65 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,065 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 29,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3303430504375
Elnummer
1661382
Leverandørens varenummer
50437
Typebeskrivelse
Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In:
65 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,065 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
29,4 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
4


